Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KRESS - Akkus mini csavarozó 1,2FIX 3,6V GT34075 - K1.2.FIXX

MásolásMásolás
KRESS - Akkus mini csavarozó 1,2FIX 3,6V GT34075

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. forgatónyomaték - 4 Nm

  • Forgatónyomaték beállítás - 2-4 Nm

  • Furatátmérő fában (csavarozás) - 5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8421814416627

Sonepar cikkszám

GT34075

Gyártói cikkszám

K1.2.FIXX

Gyártói típuskód

K1.2.FIX

Max. forgatónyomaték:

4 Nm

Forgatónyomaték beállítás:

2-4 Nm

Furatátmérő fában (csavarozás):

5 mm

Lithium-ionos akkumulátor technológia