KRESS - Pneumatikus fúró és vésőkalapács 800 PSE SDS-PLUS GT34059 - K800PSE
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 800 W
Szerszámbefogás - SDS-plus befogású
Max. ütésszám - 4900 1/min
Furatátmérő beton ütvefúróval - 26 mm
Furatátmérő acél - 13 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT34059
Gyártói cikkszám
K800PSE
Gyártói típuskód
K800PSE
Névleges teljesítményfelvétel:
800 W
Szerszámbefogás:
SDS-plus befogású
Max. ütésszám:
4900 1/min
Furatátmérő beton ütvefúróval:
26 mm
Furatátmérő acél:
13 mm
Furatátmérő puha fa:
40 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Fúró-/vésőkalapács (elektromos) ; Pneumatikus fúró és vésőkalapács 800 PSE SDS-PLUS