Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KRESS - Porszívó 1400W GT34080 - K1400RSEA

MásolásMásolás
KRESS - Porszívó 1400W GT34080

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 1400 W

  • Tartálytérfogat - 32 l

  • Gép tömege - 10 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT34080

Gyártói cikkszám

K1400RSEA

Gyártói típuskód

K1400RSEA

Névleges teljesítményfelvétel:

1400 W

Tartálytérfogat:

32 l

Gép tömege:

10 kg

Nedves- és száraz funkció