Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KRESS - Sarokcsiszoló átm. 230mm 2500W GT34079 - K2500WS

MásolásMásolás
KRESS - Sarokcsiszoló átm. 230mm 2500W GT34079

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítményfelvétel - 2500 W

  • Max. korongátmérő - 230 mm

  • Szerszámbefogás - M14

  • Gép tömege - 5 kg

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8421814415125

Sonepar cikkszám

GT34079

Gyártói cikkszám

K2500WS

Gyártói típuskód

K2500WS

Névleges teljesítményfelvétel:

2500 W

Max. korongátmérő:

230 mm

Szerszámbefogás:

M14

Gép tömege:

5 kg

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Sarokcsiszoló (elektromos) ; Sarokcsiszoló átm. 230mm 2500W