Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KRESS - Ütvefúró 850W GT34077 - 850 SB-2

MásolásMásolás
KRESS - Ütvefúró 850W GT34077

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerszámbefogás - 1/2x20 coll UNF

  • Névleges teljesítményfelvétel - 850 W

  • Max. ütésszám - 48000 1/min

  • Furatátmérő acélban (csavarozás) - 13 mm

  • Furatátmérő betonban 1. sebességgel - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT34077

Gyártói cikkszám

850 SB-2

Gyártói típuskód

850 SB-2

Szerszámbefogás:

1/2x20 coll UNF

Névleges teljesítményfelvétel:

850 W

Max. ütésszám:

48000 1/min

Furatátmérő acélban (csavarozás):

13 mm

Furatátmérő betonban 1. sebességgel:

20 mm

Furatátmérő fában (csavarozás):

40 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Ütvefúró (elektromos) ; Ütvefúró 850W