Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - D01 10A gL/gG vezvédő bizt betét K00343 - 0074671144

MásolásMásolás
KVGY - D01  10A gL/gG vezvédő bizt betét K00343

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - nincs

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 250 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K00343

Gyártói cikkszám

0074671144

Gyártói típuskód

D01 10A

Méret:

D01

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

nincs

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

D01 10A gL/gG vezvédő bizt betét