KVGY - D01 16A gL/gG vezvédő bizt betét K00344 - 0074671154
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D01
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 400 V
Színkód - nincs
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
250 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
K00344
Gyártói cikkszám
0074671154
Gyártói típuskód
D01 16A
Méret:
D01
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
400 V
Színkód:
nincs
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
D01 16A gL/gG vezvédő bizt betét