Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - D01 4A gL/gG vezvédő bizt betét K00341 - 0074671124

MásolásMásolás
KVGY - D01   4A gL/gG vezvédő bizt betét K00341

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 4 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - nincs

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 250 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K00341

Gyártói cikkszám

0074671124

Gyártói típuskód

D01 4A

Méret:

D01

Névleges áram:

4 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

nincs

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

D01 4A gL/gG vezvédő bizt betét