Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - D01 6A gL/gG vezvédő bizt betét K00342 - 0074671134

MásolásMásolás
KVGY - D01   6A gL/gG vezvédő bizt betét K00342

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - nincs

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 250 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K00342

Gyártói cikkszám

0074671134

Gyártói típuskód

D01 6A

Méret:

D01

Névleges áram:

6 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

nincs

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

D01 6A gL/gG vezvédő bizt betét