Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - D02 20A gL/gG vezvédő bizt betét K00345 - 0074671164

MásolásMásolás
KVGY - D02  20A gL/gG vezvédő bizt betét K00345

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 20 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - nincs

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 250 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K00345

Gyártói cikkszám

0074671164

Gyártói típuskód

D02 20A

Méret:

D02

Névleges áram:

20 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

nincs

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

D02 20A gL/gG vezvédő bizt betét