KVGY - D02 35A gL/gG vezvédő bizt betét K00347 - 0074671184
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - D02
Névleges áram - 35 A
Névleges feszültség - 400 V
Színkód - nincs
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
Csomagolás és feltételek
250 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
K00347
Gyártói cikkszám
0074671184
Gyártói típuskód
D02 35A
Méret:
D02
Névleges áram:
35 A
Névleges feszültség:
400 V
Színkód:
nincs
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
gG (kábelvédelem/készülékvédelem)
D02 35A gL/gG vezvédő bizt betét