Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - D02 63A gL/gG vezvédő bizt betét K00349 - 0074671204

MásolásMásolás
KVGY - D02  63A gL/gG vezvédő bizt betét K00349

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - nincs

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 250 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K00349

Gyártói cikkszám

0074671204

Gyártói típuskód

D02 63A

Méret:

D02

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

nincs

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

D02 63A gL/gG vezvédő bizt betét