Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KVGY - Db II bizt alj 1pol 25A E27 gyűrű nélkül K08579 - 0088101006

MásolásMásolás
KVGY - Db II bizt alj 1pol 25A E27 gyűrű nélkül K08579

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Pólusszám - 1

  • Anyag - porcelán

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges feszültség - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K08579

Gyártói cikkszám

0088101006

Gyártói típuskód

Db II. bizt aljzat

Méret:

DII

Pólusszám:

1

Anyag:

porcelán

Névleges áram:

25 A

Névleges feszültség:

500 V

Db II bizt alj 1pol 25A E27 gyűrű nélkül