Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - Db III bizt alj porcelán 1pol 63A gyűrű nélkül K08560 - 0088101008

MásolásMásolás
KVGY - Db III bizt alj porcelán 1pol 63A gyűrű nélkül K08560

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Pólusszám - 1

  • Anyag - porcelán

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K08560

Gyártói cikkszám

0088101008

Gyártói típuskód

Db III bizt aljzat porcelán

Méret:

DIII

Pólusszám:

1

Anyag:

porcelán

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

500 V

Db III bizt alj porcelán 1pol 63A gyűrű nélkül