KVGY - Dbp II bizt alj 1 pol 25A E27 gyűrű nélkül K08040 - Dbp II kalapsínre
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DII
Pólusszám - 1
Anyag - porcelán
Névleges áram - 25 A
Névleges feszültség - 500 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
K08040
Gyártói cikkszám
Dbp II kalapsínre
Gyártói típuskód
Dbp II kalapsínre
Méret:
DII
Pólusszám:
1
Anyag:
porcelán
Névleges áram:
25 A
Névleges feszültség:
500 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosító foglalat ; Dbp II bizt alj 1 pol 25A E27 gyűrű nélkül