KVGY - Dbp III bizt alj kalapsínre 1pol 63A E33 gyűrű nélkül K08722 - 0088101009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DIII
Pólusszám - 1
Anyag - porcelán
Névleges áram - 63 A
Névleges feszültség - 500 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
K08722
Gyártói cikkszám
0088101009
Gyártói típuskód
Dbp III bizt aljzat
Méret:
DIII
Pólusszám:
1
Anyag:
porcelán
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
500 V
Dbp III bizt alj kalapsínre 1pol 63A E33 gyűrű nélkül