Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - Do II 10A gyors bizt betét 002053 - 0074621401

MásolásMásolás
KVGY - Do II  10A gyors bizt betét 002053

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 10 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 250 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002053

Gyártói cikkszám

0074621401

Gyártói típuskód

Do II 10A

Méret:

DII

Névleges áram:

10 A

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Színkód:

nincs

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; Do II 10A gyors bizt betét