Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - Do II 25A gyors bizt betét 002056 - 0074621701

MásolásMásolás
KVGY - Do II  25A gyors bizt betét 002056

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 25 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 250 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002056

Gyártói cikkszám

0074621701

Gyártói típuskód

Do II 25A

Méret:

DII

Névleges áram:

25 A

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; Do II 25A gyors bizt betét