Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - Do II 2A gyors bizt betét SN023292 - 0074621101

MásolásMásolás
KVGY - Do II   2A gyors bizt betét SN023292

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 2 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Névleges feszültség - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 250 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023292

Gyártói cikkszám

0074621101

Gyártói típuskód

Do II 2A

Méret:

DII

Névleges áram:

2 A

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Névleges feszültség:

500 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; Do II 2A gyors bizt betét