Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - Do III 50A gyors bizt betét SN023285 - 0074631211

MásolásMásolás
KVGY - Do III  50A gyors bizt betét SN023285

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 50 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Névleges feszültség - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 250 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023285

Gyártói cikkszám

0074631211

Gyártói típuskód

Do III 50A

Névleges áram:

50 A

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Névleges feszültség:

500 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; Do III 50A gyors bizt betét