Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - Do III 63A gyors bizt betét 002059 - 0074631311

MásolásMásolás
KVGY - Do III  63A gyors bizt betét 002059

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 63 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Névleges feszültség - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002059

Gyártói cikkszám

0074631311

Gyártói típuskód

Do III 63A

Névleges áram:

63 A

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Névleges feszültség:

500 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; Do III 63A gyors bizt betét