Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - Dol III 50A lomha bizt betét 002068 - 0074632214

MásolásMásolás
KVGY - Dol III  50A lomha bizt betét 002068

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DIII

  • Névleges áram - 50 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 250 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002068

Gyártói cikkszám

0074632214

Gyártói típuskód

Dol III 50A

Méret:

DIII

Névleges áram:

50 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Színkód:

nincs

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; Dol III 50A lomha bizt betét