Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - Trafo 400//400V 250VA ipari GT14048 - 002635713

MásolásMásolás
KVGY - Trafo 400//400V  250VA ipari GT14048

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges látszólagos teljesítmény - 250 VA

  • Szélesség - 120 mm

  • Magasság - 128 mm

  • Mélység - 130 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT14048

Gyártói cikkszám

002635713

Gyártói típuskód

T- 250 400//400V

Névleges látszólagos teljesítmény:

250 VA

Szélesség:

120 mm

Magasság:

128 mm

Mélység:

130 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyfázisú vezérlő transzformátor ; Trafo 400//400V 250VA ipari