KVGY - vD bizt alj 1pol 25A SN023259 - 0074312001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - DV
Pólusszám - 1
Anyag - porcelán
Névleges áram - 25 A
Névleges feszültség - 500 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023259
Gyártói cikkszám
0074312001
Gyártói típuskód
vDm
Méret:
DV
Pólusszám:
1
Anyag:
porcelán
Névleges áram:
25 A
Névleges feszültség:
500 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosító foglalat ; vD bizt alj 1pol 25A