Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - vDo 20A gyors bizt betét SN023289 - 0074611602

MásolásMásolás
KVGY - vDo  20A gyors bizt betét SN023289

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 20 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Névleges feszültség - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023289

Gyártói cikkszám

0074611602

Gyártói típuskód

vDo 20A

Névleges áram:

20 A

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Névleges feszültség:

500 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; vDo 20A gyors bizt betét