KVGY - vDo 25A gyors bizt betét SN023286 - 0074611702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 25 A
Kioldási karakterisztika - gyors (F)
Névleges feszültség - 500 V
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN023286
Gyártói cikkszám
0074611702
Gyártói típuskód
vDo 25A
Névleges áram:
25 A
Kioldási karakterisztika:
gyors (F)
Névleges feszültség:
500 V
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; vDo 25A gyors bizt betét