Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - vDo 4A gyors bizt betét 002037 - 0074611202

MásolásMásolás
KVGY - vDo   4A gyors bizt betét 002037

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 4 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Névleges feszültség - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002037

Gyártói cikkszám

0074611202

Gyártói típuskód

vDo 4A

Névleges áram:

4 A

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Névleges feszültség:

500 V

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; vDo 4A gyors bizt betét