Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - vDo 6A gyors bizt betét 002038 - 0074611302

MásolásMásolás
KVGY - vDo   6A gyors bizt betét 002038

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - egyéb

  • Névleges áram - 6 A

  • Kioldási karakterisztika - gyors (F)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002038

Gyártói cikkszám

0074611302

Gyártói típuskód

vDo 6A

Méret:

egyéb

Névleges áram:

6 A

Kioldási karakterisztika:

gyors (F)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Színkód:

nincs

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; vDo 6A gyors bizt betét