Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - vDol 16A lomha bizt betét 002047 - 0074612502

MásolásMásolás
KVGY - vDol 16A lomha bizt betét 002047

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - egyéb

  • Névleges áram - 16 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002047

Gyártói cikkszám

0074612502

Gyártói típuskód

VDol 16A

Méret:

egyéb

Névleges áram:

16 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Színkód:

nincs

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; vDol 16A lomha bizt betét