Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - vDol 20A lomha bizt betét 002048 - 0074612602

MásolásMásolás
KVGY - vDol 20A lomha bizt betét 002048

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - egyéb

  • Névleges áram - 20 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002048

Gyártói cikkszám

0074612602

Gyártói típuskód

VDol 20A

Méret:

egyéb

Névleges áram:

20 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Színkód:

nincs

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; vDol 20A lomha bizt betét