Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - vDol 2A lomha bizt betét 002043 - 0074612102

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 2 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002043

Gyártói cikkszám

0074612102

Gyártói típuskód

VDol 2A

Névleges áram:

2 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; vDol 2A lomha bizt betét