Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - vDol 4A lomha bizt betét 002044 - 0074612202

MásolásMásolás
KVGY - vDol   4A lomha bizt betét 002044

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 4 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002044

Gyártói cikkszám

0074612202

Gyártói típuskód

VDol 4A

Névleges áram:

4 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

500 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Diazed biztosítóbetét ; vDol 4A lomha bizt betét