LA PANTHERA Kft - Feszültségteszter UNI-T UT22B SN179913 - UT22B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - kerek lyuk
Hosszúság - 7.5 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN179913
Gyártói cikkszám
UT22B
Gyártói típuskód
UNI-T UT22B
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
kerek lyuk
Hosszúság:
7.5 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Magasság:
35 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Feszültségteszter UNI-T UT22B