Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAN Szám. Szolg. Kft. - Kontasetsor 6-os kapcsolóval GT91619 - S2K6

MásolásMásolás
LAN Szám. Szolg. Kft. - Kontasetsor 6-os kapcsolóval GT91619

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • Szín - szürke

  • Anyag - műanyag

  • Névleges áram - 16 A

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT91619

Gyártói cikkszám

S2K6

Gyártói típuskód

S2K6

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Szín:

szürke

Anyag:

műanyag

Névleges áram:

16 A

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

6

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Kontasetsor 6-os kapcsolóval