Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Landlite - Kompfcső spec 230V 9W/ 2700K GT74920 - 01CEL856

MásolásMásolás
Landlite - Kompfcső spec  230V 9W/ 2700K GT74920

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT74920

Gyártói cikkszám

01CEL856

Gyártói típuskód

CFL-GX53-9W 230V 2700K

Kompfcső spec 230V 9W/ 2700K