LAPP-KÁBEL - EPIC H-BE 10 SS DR Ipari sokp csatl 10P 16A 500/600V EPIC H-BE 10 SS DR GT67691 - 10192000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 10
Névleges áram In - 16 A
Névleges feszültség - 400 V
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT67691
Gyártói cikkszám
10192000
Gyártói típuskód
EPIC H-BE 10 SS DR
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
10
Névleges áram In:
16 A
Névleges feszültség:
400 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezetékvédelemmel:
Igen
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; EPIC H-BE 10 SS DR Ipari sokp csatl 10P 16A 500/600V EPIC H-BE 10 SS DR