Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - FZL-Si 1 mm2 15/20kV 1mm2 piros Járművezeték, gyújtóvezeték G60459 - 2510001

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - FZL-Si 1 mm2 15/20kV 1mm2 piros Járművezeték, gyújtóvezeték G60459

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Erek száma - 1

  • Névleges feszültség U0 - 15 kV

  • Köpeny színe - piros

  • Külső átmérő (megközelítőleg) - 7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G60459

Gyártói cikkszám

2510001

Gyártói típuskód

FZL-Si 1 mm2 15/20kV

Vezeték névleges keresztmetszet:

1 mm2

Erek száma:

1

Névleges feszültség U0:

15 kV

Köpeny színe:

piros

Külső átmérő (megközelítőleg):

7 mm

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

250 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-50-180 °C

Névleges feszültség U:

20 kV

Kábelek és vezetékek ; Nagyfeszültségű erősáramú kábel ; FZL-Si 1 mm2 15/20kV 1mm2 piros Járművezeték, gyújtóvezeték