LAPP-KÁBEL - GMP-GL 42 Tömszelence PG42 ellenanya Z00320 - 53019080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - PG
Névleges menetméret metrikus / PG - 42
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 8 mm
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
Z00320
Gyártói cikkszám
53019080
Gyártói típuskód
GMP-GL 42
Menet fajtája:
PG
Névleges menetméret metrikus / PG:
42
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
8 mm
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kulcsméret:
65 mm
Ütésálló:
Nem
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-100 °C
Tömszelencék ; LAPP-KÁBEL ; GMP-GL 42 Tömszelence PG42 ellenanya