LAPP-KÁBEL - H05V-K 1x0,75 fekete [100m] 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MCSKH SN002252 - 00104015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN002252
Gyártói cikkszám
00104015
Gyártói típuskód
H05V-K 1x0.75 fekete [100m]
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
fekete
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; MKM ; H05V-K 1x0,75 fekete Műa szig hajlvezeték 300/500V 1x 0,75mm2 fekete 100m