LAPP-KÁBEL - H05Z-K 1x0,75 kék 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes GT65906 - 4725022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 300 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65906
Gyártói cikkszám
4725022
Gyártói típuskód
H05Z-K 1x0.75 kék
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
300 V
Vezetékanyag:
réz
Érszín:
kék
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; H05Z-K 1x0,75 kék Műa szig hajlvezeték LSOH 300/500V 1x 0,75 mm2 kék