LAPP-KÁBEL - H05Z-K 1x0,75 narancs 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes SN148495 - 4725092S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 1
Köpeny színe - narancs
Névleges feszültség U0 - 300 V
Csomagolás és feltételek
250 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN148495
Gyártói cikkszám
4725092S
Gyártói típuskód
H05Z-K 1x0.75 narancs
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
1
Köpeny színe:
narancs
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
H05Z-K 1x0,75 narancs 300/500V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték, melegálló, halogénmentes