LAPP-KÁBEL - H07V-K 1x 16 UBU v.kék Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 16 mm2 világoskék MKH GT76396 - 4520166
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT76396
Gyártói cikkszám
4520166
Gyártói típuskód
H07V-K 1x 16 UBU világoskék
Vezeték névleges keresztmetszet:
16 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; H07V-K 1x 16 UBU v.kék Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 16 mm2 világoskék