MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - H07V-K 1x 6 UBU v.kék Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 6 mm2 világoskék MKH GT76395 - 4520164

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - H07V-K 1x   6 UBU v.kék Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x  6 mm2 világoskék MKH GT76395

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76395

Gyártói cikkszám

4520164

Gyártói típuskód

H07V-K 1x 6 UBU világoskék

Vezeték névleges keresztmetszet:

6 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; H07V-K 1x 6 UBU v.kék Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 6 mm2 világoskék