LAPP-KÁBEL - H07V-K 1x1,5 sötétkék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN182863 - 4520141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag - réz
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0 - 450 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN182863
Gyártói cikkszám
4520141
Gyártói típuskód
H07V-K 1X1,5 DBU
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
450 V
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U:
750 V
Tűzállóság az IEC 60332-1-2 szerint:
Igen
Tömeg:
22 kg/km
H07V-K 1x1,5 sötétkék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH