Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

LAPP-KÁBEL - H07V-K 1x16 zöld 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT62811 - 4520126

MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - H07V-K 1x16 zöld 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH GT62811

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny színe - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT62811

Gyártói cikkszám

4520126

Gyártói típuskód

H07V-K 1x16 zöld

Vezeték névleges keresztmetszet:

16 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny színe:

zöld

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; H07V-K 1x 16, zöld Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 16mm2 zöld