LAPP-KÁBEL - H07V-K 1x50 barna [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN197047 - 4521033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 50 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag - réz
Érszín - barna
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
500 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN197047
Gyártói cikkszám
4521033
Gyártói típuskód
H07V-K 1x50 barna
Vezeték névleges keresztmetszet:
50 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag:
réz
Érszín:
barna
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
450 V
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U:
750 V
Tűzállóság az IEC 60332-1-2 szerint:
Igen
Tömeg:
559 kg/km
H07V-K 1x50 barna [dob] 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH