LAPP-KÁBEL - H07V-K 1x6 kék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN123018 - 4520024
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 1
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN123018
Gyártói cikkszám
4520024
Gyártói típuskód
H07V-K 1x6 BU
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
1
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
kék
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
H07V-K 1x6 kék 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH