LAPP-KÁBEL - H07V-K 1x6 z/s 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH SN182864 - 4520004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 6 mm2
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag - réz
Érszín - zöld-sárga
Érszigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN182864
Gyártói cikkszám
4520004
Gyártói típuskód
H07V-K 1x6 GNYE
Vezeték névleges keresztmetszet:
6 mm2
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Vezetékanyag:
réz
Érszín:
zöld-sárga
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U0:
450 V
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
70 °C
Névleges feszültség U:
750 V
Tűzállóság az IEC 60332-1-2 szerint:
Igen
Tömeg:
71 kg/km
H07V-K 1x6 z/s 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték MKH