LAPP-KÁBEL - H07Z-K 1x 2,5 fehér Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 2,5 mm2 fehér GT27081 - 4720052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 450 V
Érszín - fehér
Névleges feszültség U - 750 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT27081
Gyártói cikkszám
4720052
Gyártói típuskód
H07Z-K 1x 2,5 fehér
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszín:
fehér
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; H07Z-K 1x 2,5 fehér Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 2,5 mm2 fehér