LAPP-KÁBEL - H07Z-K 1x 2,5 vilkék Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 2,5 mm2 vil.kék GT26363 - 4720022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Erek száma - 1
Névleges feszültség U0 - 450 V
Érszín - kék
Névleges feszültség U - 750 V
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT26363
Gyártói cikkszám
4720022
Gyártói típuskód
H07Z-K 1x 2,5 vilkék
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Erek száma:
1
Névleges feszültség U0:
450 V
Érszín:
kék
Névleges feszültség U:
750 V
Kábelek és vezetékek ; LAPP-KÁBEL ; H07Z-K 1x 2,5 vilkék Műa szig hajlvezeték 450/750V 1x 2,5 mm2 vil.kék